電成興業
溶融亜鉛 カップリング
仕上
溶融亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330
全10種類を絞り込む
呼び
選択してください
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
寸法D(Φmm)
選択してください
25
31
37.5
48.5
54.5
68
84
97
110.5
123.5
寸法L(mm)
選択してください
38
44
50
56
64
72
80
85
90
内容量
1個
1箱(10個)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681476
CZ042
1個
0.237
56
G42
54.5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02681485
CZ054
1個
0.407
64
G54
68
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02681501
CZ070
1個
0.614
72
G70
84
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02681510
CZ082
1個
0.798
80
G82
97
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02681519
CZ092
1個
1.073
85
G92
110.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02681528
CZ104
1個
1.334
90
G104
123.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02682176
CZ016
1箱(10個)
0.041
38
G16
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02682185
CZ022
1箱(10個)
0.065
44
G22
31
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02682201
CZ028
1箱(10個)
0.093
50
G28
37.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02682210
CZ036
1箱(10個)
0.206
56
G36
48.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください