Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.002 mA Single Stage 1.7W 1MΩ
仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●インダクタンス: 1 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.7W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010Bシリーズ. Schaffner FN2010シリーズ汎用EMIフィルタは、シャーシの取り付けをすばやく簡単に行えるようになっています。高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークにより、用途の広い伝導減衰性能を発揮します。このフィルタは、幅広い用途に対応し、サイズ/電流比に優れた製品です。. 用途. 消費財 電気 / 電子機器 家庭用機器 医療機器 機器 データ通信機器 OA機器
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(60個)
電子部品(オンボード) の新着商品
