ローム スイッチングダイオード 表面実装, 625mA, 200V, 絶縁型 SOD-323, 2-Pin

ローム スイッチングダイオード 表面実装, 625mA, 200V, 絶縁型 SOD-323, 2-Pin ROHM

仕様●最大順方向電流: 625mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 200V●パッケージタイプ: SOD-323●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。一般的な整流の用途で使用されています。高速スイッチング 小型パワーモールドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02701259 BAS21VMFHTE-17
オープン
2,398
2,638 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする