ローム スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 90V, 絶縁型 SOD-323FL, 2-Pin

ローム スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 90V, 絶縁型 SOD-323FL, 2-Pin ROHM

仕様●最大順方向電流: 225mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 90V●パッケージタイプ: SOD-323FL●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。高速スイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02698949 1SS355VMFHTE-17
オープン
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする