熱収縮チューブペンチューブTFE

熱収縮チューブペンチューブTFE - ペンニットー

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。

用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170内容量1箱
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
呼称
本数
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02703876AWG-30E0.380.86AWG-30E25本標準値:0.23
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703885AWG-28E0.460.96AWG-28E25本標準値:0.23
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703901AWG-26E0.561.17AWG-26E25本標準値:0.25
オープン
46,880
51,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703910AWG-24E0.691.27AWG-24E25本標準値:0.3
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703919AWG-22E0.811.4AWG-22E25本標準値:0.3
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703928AWG-20E0.991.52AWG-20E25本標準値:0.41
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703937AWG-19E1.091.65AWG-19E25本標準値:0.41
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703946AWG-18E1.241.93AWG-18E25本標準値:0.41
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703955AWG-17E1.372.16AWG-17E25本標準値:0.41
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703971AWG-16E1.552.29AWG-16E25本標準値:0.41
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703980AWG-15E1.72.79AWG-15E25本標準値:0.41
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703989AWG-14E1.833.05AWG-14E25本標準値:0.41
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703998AWG-13E2.033.56AWG-13E25本標準値:0.41
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704007AWG-12E2.263.81AWG-12E25本標準値:0.41
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704016AWG-11E2.574.32AWG-11E25本標準値:0.41
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704025AWG-10E2.844.85AWG-10E25本標準値:0.41
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704041AWG- 9E3.155.21AWG- 9E10本標準値:0.51
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704050AWG- 8E3.586.1AWG- 8E10本標準値:0.51
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704059AWG- 7E4.016.86AWG- 7E10本標準値:0.51
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704068AWG- 6E4.527.67AWG- 6E10本標準値:0.51
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704077AWG- 5E5.038.13AWG- 5E10本標準値:0.51
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704086AWG- 4E5.699.4AWG- 4E10本標準値:0.51
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704095AWG- 3E6.329.91AWG- 3E10本標準値:0.51
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704111AWG- 2E7.0610.92AWG- 2E10本標準値:0.51
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704120AWG- 1E7.911.43AWG- 1E10本標準値:0.51
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02704129AWG- 0E8.8111.94AWG- 0E10本標準値:0.51
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする