曜日別特売

加湿器

加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)

洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST351

用途
【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。
しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。
【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。
【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が11畳※に拡大しました。
新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。
【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。
付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書質量(kg)3ウォームグレー電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC25(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:22タンク容量(L)約2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×257適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(7畳)連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約65主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・9時間)運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog)加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027074019YYA29RH84
オープン
36,182
39,800(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする