充電式エコカイロぬくぬく

充電式エコカイロぬくぬく スリーアップ

寒い冬もあったか「ぬくぬく」シリーズの充電式エコカイロ。スイッチを入れれば約10秒で素早く温まり、強/弱の温度調節も可能です。ファッションアイテムとしても違和感なく取り入れられるデザインなので、ストラップタグを活用してバックやキーリングに下げて持ち運ぶのもオススメ。ちょっとしたお出かけやアウトドアシーンでも幅広く活躍する、ひとつは持っておきたい冬のマストアイテムです。

用途カイロ 仕様サイズ(縦×横×厚さ)(約)(cm):(本体)10×7.2×1.8、(巾着袋)縦13×横9.5 付属品USBケーブル(Type-C)、巾着袋 材質ABS、アルミ グレージュ 質量(g)約100 消費電力(W)12 電源USB電源(DC5V 2A) 連続使用時間(約)強/1.5~4時間、弱/2~6時間 充電時間約3時間 保証期間半年間 電気代の目安充電1回あたり:約0.6円 温度設定範囲(℃)(約)強/45~50、弱/40~45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02706491 EWT-2330GG
2,680
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする