onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815BTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815BTG onsemi

仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●高さ : 30.02mm●幅 : 4.82mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02711698 MC7815BTG
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする