onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2→ 37 V, 3-Pin, LM317MTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2→ 37 V, 3-Pin, LM317MTG onsemi

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.07 %/V●ロードレギュレーション : 70 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●入力電圧 Min : 3.1 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●LM317M は●調整可能な 3 端子ポジティブリニア電圧レギュレータで● 1.2 → 37 V の出力電圧範囲で 500 mA を超える電流を供給できますこのリニア電圧レギュレータは●非常に使いやすく●出力電圧を設定するのに 2 つの外部抵抗器のみが必要です。さらに●内部電流制限●サーマルシャットダウン●安全領域補償を採用しているため●本質的に防爆性があります。LM317M は●ローカルのカード規則などのさまざまな用途で使用できます。このリニア電圧レギュレータは●特にシンプルな調整可能スイッチングレギュレータ●プログラマブル出力レギュレータ●又は調整と出力の間に固定抵抗器を接続することで● LM317M は高精度電流レギュレータとして使用することもできます出力電流: 500 mA超 出力は 1.2 → 37 V の範囲で調整可能です 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 多数の固定電圧のストッキングを除去します 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02708880 LM317MTG
オープン
4,498
4,948 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする