onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 100 V dc, 10 A (ピーク), 6 A (連続), 3-Pin TO-220

onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 100 V dc, 10 A (ピーク), 6 A (連続), 3-Pin TO-220 onsemi

仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 10 A (ピーク), 6 A (連続)●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 15●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V dc●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.5 V dc●最大コレクタカットオフ電流 : 400μA●高さ : 15.75mm●このバイポーラトランジスタは●汎用パワーアンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。TIP41 ● TIP41A ● TIP41B ● TIP41C ( NPN )●および TIP42 ● TIP42A ● TIP42B ● TIP42C ( PNP )はコンプリメンタリデバイスです。コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE ( sat ) : 1.5 V (最大) @ IC : 6.0 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 - VCEO ( sus ) : 60 V dc (最小) - TIP41A ● TIP42A : 80 V dc (最小) - TIP41B ● TIP42B : 100 V dc (最小) - TIP41C ● TIP42C 高電流ゲイン帯域幅積: ft : 3 MHz (最小) @ IC : 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ 鉛フリーパッケージです RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02708286 TIP42CG
オープン
4,198
4,618 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする