onsemi ディスプレイドライバ NSI50350ADT4G

onsemi ディスプレイドライバ NSI50350ADT4G onsemi

仕様●パッケージタイプ : DPAK●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 3●供給電圧 : 50 V●セグメント数 : 1●最大供給電流 : 350mA●動作温度 Min : -55℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 6.22mm●高さ : 2.38mm●長さ : 6.73mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02709458 NSI50350ADT4G
オープン
179,800
197,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする