Telemecanique SensorsXCKJ10541H7

Telemecanique SensorsXCKJ10541H7 TELEMECANIQUE SENSORS

仕様●アクチュエータタイプ : ローラレバー●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●材質 : タンク合金 Zinc Alloy●接続タイプ : 1/2 in NPT●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 84mm●動作温度 Min : -25℃●取付方向 : 垂直Operations●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02707778 XCKJ10541H7
オープン
9,398
10,338 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする