ローム コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SSOP

ローム コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SSOP ROHM

仕様●コンパレータタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 1●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2 → 36 V●寸法 : 2.9 x 1.6 x 1.1mm●長さ : 2.9mm●幅 : 1.6mm●高さ : 1.1mm●標準デュアル供給電圧 : ±1 → ±18V●コンパレータ●ローム. ローム製のコンパレータICは●バイポーラ●CMOS●グラウンドの検出(単電源)●デュアル電源●高耐圧●低ノイズ●低飽和●低消費電流●入力/出力フルスイングなどのすべてのタイプに適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02710630 BA8391G-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする