エンコーダ Holtek, 20ピン SOP
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 20●寸法 : 12.8 x 7.5 x 2.35mm●動作供給電圧 Max : 12 V●動作温度 Max : +75 ℃●動作温度 Min : -20 ℃●HT12E/Dエンコーダ / デコーダチップセット. HT12E/Dチップセットは●IR / RFトランスミッタ又はレシーバと動作して●4ボタン式のリモコンシステムを形成します。. スイッチで設定する8ビットID(アドレス)コード エンコーダはIDコードとボタン押下データを含むパケットをシリアルチャンネルで4回送信 デコーダはデータパケットを読み取り●IDが自らの設定と一致した場合●4つのデータ出力ピンにデータを転送 受信コードは3回チェック 電源: +2.4 → +12 V dc 動作温度範囲: -20 → +75 ℃ 用途: セキュリティシステム●煙感知 / 火災警報システム●ガレージドアコントローラ●カードアコントローラ●カーアラームシステム RS製品コード ; 885-0692 885-0692 : HT12E-18DIPエンコーダDIP18パッケージ ; 885-0709 885-0709 : HT12E-20SOPエンコーダSOP20パッケージ ; 885-0702 885-0702 : HT12D-18DIPデコーダDIP18パッケージ ; 885-0705 885-0705 : HT12D-20SOPデコーダSOP20パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(38個)