ニチコン コンデンサ 4700μF, ,10V dc, UHE1A472MHD

ニチコン コンデンサ 4700μF, ,10V dc, UHE1A472MHD ニチコン

仕様●静電容量 : 4700μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 35.5mm●高さ : 35.5mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 5mm●リップル電流 : 2.88A●アルミ電解コンデンサ●HEシリーズ●105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは●低いインピーダンスを備え●高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは●PET(非PVC)スリーブを備え●リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02724316 UHE1A472MHD
オープン
829
912 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする