アーテックリンクス

アーテックリンクス アーテック[学校教材・教育玩具] アーテックリンクス アーテック[学校教材・教育玩具] アーテックリンクス アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:プログラミングでおうちを楽しく便利に!拡張ユニットスピーカー!
商品説明:音データを再生するセンサーです。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。

セット内容本体のみ 材質ABS 種類スピーカー 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)35×37×17 内容量1個
注意
※商品を使用するためにはメインユニットが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02729040 98091
オープン
1,700
1,870 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする