曜日別特売

マグネチックスターラー

マグネチックスターラー - Joman(旧:MCP)

同期または非同期動作の設定可能
時間設定機能

用途ダイヤル操作、無段階速度調整、広範囲の回転速度付属品回転子、取扱説明書×1、電源コード×1電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50~1500最大回転数(min-1[r.p.m])1500モーターブラシレスモータープレート作業:PET表面設定方式非同期設定(同期設定も可能)表示形式LCDディスプレイ回転方向攪拌:時計回り磁石寸法(mm)30プレート寸法(Φmm)作業:110(1ステーションあたり)作業温度範囲(℃)無し時間設定範囲:1分-19時間59分内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
撹拌容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02728656JMMS4Pro315×220×65最大:4×500
60,000
取扱い終了
返品不可
02728665JMMS6Pro430×220×65最大:6×500
95,000
取扱い終了
返品不可
02728681JMMS9Pro435×220×85最大:9×500
126,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする