Joman(旧:MCP)
マグネチックスターラー
耐久性が高いブラシレスモーター
強磁性・スリップ防止
用途
コンパクトサイズで、大容量処理可能
無段階速度調整、幅広い回転数範囲
付属品
回転子×1、取扱説明書×1、電源コード×1
電圧(V)
100(50/60Hz)
モーター
ブラシレスモーター
回転方向
時計回り
磁石寸法(mm)
20~30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
回転数(min
-1
[r.p.m])
制御方式
プレート寸法(mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02728550
MS3-J
1
350~1800
速度調整可能(ダイヤル)
125
1800
¥8,500
取扱い終了
返品不可
02728559
MS5-J
2
350~1800
速度調整可能(ダイヤル)
135
1800
¥14,000
取扱い終了
返品不可
02728568
MS5S-J
2
200~2000
速度調整可能(ダイヤル+LEDディスプレイ)
135
2000
¥23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください