撹拌機
温度測定可能・ワンタッチロック
攪拌羽根貫通可・傾き検出
ブラシレスモーター・低速高トルク
強力なパワー・安定した攪拌
用途攪拌力が強く、塗料、染料、試薬等に適しています。
寸法(mm)195×80×235
電圧DC24V 4A
モーターブラシレスモーター
温度表示有り
温度センサー外部:接続可
撹拌能力攪拌棒貫通:有り
操作方式ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ
時間設定0-24時間
径(mm)ドリル:45301
内容量1個
温度測定可能・ワンタッチロック
攪拌羽根貫通可・傾き検出
ブラシレスモーター・低速高トルク
強力なパワー・安定した攪拌