ローム フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:4mm, 4-Pin RPI-441C1

ローム フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:4mm, 4-Pin RPI-441C1 ROHM

仕様●出力デバイス : フォトトランジスタ●チャンネル数 : 1●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●実装タイプ : スルーホール実装●ピン数 : 4●寸法 : 8 x 4.2 x 5.2mm●高さ : 5.2mm●長さ : 8mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -25℃●スロット幅 : 4mm●幅 : 4.2mm●シリーズ : RPI℃●ローム RPI-441C1 フォトインタラプタ 4mmギャップ及び位置決めピン付き RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(15個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02722067 RPI-441C1
オープン
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする