マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-Pin SOIC
仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 3●サポート規格 : CAN 2.0B●パワーダウンモード : スリープ●最大供給電流 : 20 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2502x / 2505x CAN I/Oエキスパンダ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)