ローム ビデオアンプIC, 5 V, シングルエンド出力, 5-Pin SSOP BH7673G-TR

ローム ビデオアンプIC, 5 V, シングルエンド出力, 5-Pin SSOP BH7673G-TR ROHM

仕様●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 5 V●回路数 : 1●出力タイプ : シングルエンド●標準ゲイン帯域幅積 : 6MHz●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●寸法 : 2.9 x 1.6 x 1.1mm●高さ : 1.1mm●長さ : 2.9mm●動作温度 Max : +85 ℃●幅 : 1.6mm●BH7673Gビデオ絶縁アンプ●ローム. 外部ノイズの影響を低減 高い静電気放電(ESD)保護 高いコモンモード除去比: -60 dB (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02721060 BH7673G-TR
オープン
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする