ブラス ホットドリンクディスペンサー

ブラス ホットドリンクディスペンサー アズワン ブラス ホットドリンクディスペンサー アズワン

本格的なイタリアンホットチョコレートを提供するのに適したマシンです、常に攪拌を続けるため、チョコレートを固化させることもなく、その濃厚な食感を損なうこともありません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:240×290×H410mm●電源:単相100V 50/60Hz 600W●容量:3L●保温温度:50~90℃●重量:4kg●コード番号:AE3991 アズワン品番67-6876-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02741710 SCIROCCO-3L
215,000
214,000
235,400 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする