S型ディッシュウォーマー
水の心配は無用。適度な温度で直接陶器を温めるノンウォータータイプのヒーターです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:350×205×H35mm●電源:単相100V 110W●材質:本体/ステンレス、熱板/アルミニウム●コード番号:AL3675
アズワン品番67-6920-62
内容量1個
水の心配は無用。適度な温度で直接陶器を温めるノンウォータータイプのヒーターです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。