アズワン アズワンの 卓上消耗品 アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器) アズワンの 卓上備品・テーブルウェア 洋白小判型シュガーポット 155cc 5人用 洋白小判型シュガーポット 155cc 5人用 注文コード 02741877 注文コード 02741877 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:A/130×B/Φ80×C/90mm●容量:155cc●NICKEL SILVER<洋白E.P.N.S>三種メッキ(3.8ミクロン)材質:銅・亜鉛・ニッケルの合金●5人用●コード番号:AH0991 アズワン品番67-8155-15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02741877 - ¥26,000 ¥25,900 ¥25,900 ¥28,490 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TKG 18-8保冷ヤクミ入 3ヶ入 TKG 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ TKG 18-8保冷ヤクミ入 4ヶ入長 TKG 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 保冷ヤクミ入用 保冷剤(2ヶ入) TKG 税込¥131 ¥119 バスケットへ ドンナム18-8ミルクジャグ TKG 税込¥4,398~ ¥3,998~ 18-8パッキンフック付角キッチンポット(手付)(電解仕上)36cm YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥89,078 ¥80,980 バスケットへ No.340 豆正油入れ エムタカ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ No.491 ミニ正油入れ エムタカ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カスターセット エムタカ 税込¥10,888~ ¥9,898~ 充電式電動ミル コイズミ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 18-8 プレス ヤクミ入 ノーブランド 税込¥769~ ¥699~ ミルクピッチャー アークランドサカモト 税込¥516 ¥469 バスケットへ 蓋付き調味料ボトル タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ 蓋付き調味料ボトル タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ プッシュ調味差し STABILA(スタビラ) 税込¥1,099~ ¥999~ えいむレザータッチメニューブック(A4)グレー えいむ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ えいむレザータッチメニューブック(A4)パープル えいむ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ えいむレザータッチメニューブック(A4)スカイブルー えいむ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ えいむレザータッチメニューブック(A4)オレンジ えいむ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ えいむレザータッチメニューブック(A4)グリーン えいむ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ えいむレザータッチメニューブック(B5)グレー えいむ 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアカスター・卓上用調味料入れシュガーポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります ミルクピッチャー 醤油・ソース差し シュガーポット 調味料ボトル シュガートング オイルスプレー 塩入れ・コショウ入れ ペッパーミル・ソルトミル 薬味入れ 薬味スプーン・トング 汁次・だし入れ カスターセット カスタートレー ラベルシール シェアする マイページ 最近見た商品