洋白小判型ミルクポット 160cc 7人用

洋白小判型ミルクポット 160cc 7人用 - アズワン洋白小判型ミルクポット 160cc 7人用 - アズワン

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:A/120×B/Φ67×C/115mm●容量:160cc●NICKEL SILVER<洋白E.P.N.S>三種メッキ(3.8ミクロン)材質:銅・亜鉛・ニッケルの合金●7人用●コード番号:AH0994アズワン品番67-8155-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741911-
25,000
24,900
27,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする