曜日別特売

EPC-4000P4向け背面取付けブラケット

EPC-4000P4向け背面取付けブラケット - コンテック

コンテック社製EPC-4000P4用背面設置用の金具です。

仕様●製品タイプ:モバイル端末純正オプション●メーカー製EPC-4000P4用背面設置用の金具●タイプ:ブラケット; 取付治具●コード番号:CT104M2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7509-34内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02742550EPC-P4-BKT
6,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする