EPC-4000P4向け背面取付けブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02742550 品番EPC-P4-BKT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,640

コンテック社製EPC-4000P4用背面設置用の金具です。

仕様●製品タイプ:モバイル端末純正オプション●メーカー製EPC-4000P4用背面設置用の金具●タイプ:ブラケット; 取付治具●コード番号:CT104M2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7509-34
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする