M18/直流3線 近接センサー 5mm・ シールド
仕様●メーカー:オムロン(omron)●型番:E2E-X5C118●サイズ:M18●検出距離:5mm±10%●検出物体:磁性金属●電源電圧:DC10~30Vリップル(p-p)10%以下●表示灯色:動作表示(橙/点灯)通信表示灯(緑/消灯)●コード長:2m●構造:シールドタイプ●付属品:締付ナット、歯付座金●直流3線式
アズワン品番67-4717-01
内容量1個
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02748798 | EA940LN-22A | 63696859 | E2E-X5C118 2M |
![]() |
スタンダードタイプ近接センサ | omron(オムロン) | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | 注文コードが変更になりました |