曜日別特売

ThinkStation P3 Tiny/i7-13700T/32GBMem/1024GB/CPU内蔵/Win11Pro

ThinkStation P3 Tiny/i7-13700T/32GBMem/1024GB/CPU内蔵/Win11Pro - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●製品タイプ:ワークステーション●製品シリーズ:ThinkStation P3●CPU動作周波数:1.4GHz●メモリ 標準容量:32GB●HDD等 標準容量:1TB●Microsoft Office:Microsoft 365 1か月無料試用版●初期導入済OS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●稼動OS:Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)●CPU:インテル Core i7-13700T プロセッサー●プロセッサ動作周波数:1.40GHz●キャッシュ:30MB●セキュリティー・チップ(TPM):あり(TCG V2.0準拠)●RAM 標準/最大:32GB/64GB●RAM スロット(空き):2(1)●外部接続時(ドット・発色):5120x2880ドット、約10億色(Mini Displayport接続時)●ストレージ:SSD 1TB(PCIe NVMe/M.2)●インターフェース(ポート):[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、USB 3.2 Gen1 Type-A x2、USB 3.2 Gen2 Type-A x3、USB 3.2 Gen2 Type-C x1、USB 3.2 Gen2 (Powered USB) Type-A x1、RJ45x1、オンボードM.2 スロット 2 (空1)●グリーン購入法:適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:適合●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●J-Moss:対象外●省エネ法:89.2kWh/年●環境及び安全規格情報:国際エネルギースタープログラム適合、RoHS準拠、グリーン購入法適合、電気用品安全法(PSE)適合●ワイヤレス:なし●オーディオ機能:ハイデフィニション・オーディオ●内蔵カメラ:なし●本体寸法/WxDxH(バッテリー・パック含む):179x182.9x37mm●質量:1.4kg●ACアダプターまたは電源:ACアダプター 230W(AC 100-240V(50/60Hz))●最大消費電力:230W●主な付属品:ACアダプターおよび電源コ-ド(アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター●保証期間3年間●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:L011W55●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7722-85内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0274891130H10009JP
437,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする