山金工業 山金工業の 物流用品 山金工業の ワゴン 山金工業の スチールワゴン スペシャルワゴン 寸法 mm :W750×D500×H870 色:グリーン色 スペシャルワゴン 寸法 mm :W750×D500×H870 色:グリーン色 注文コード スペシャルワゴンW750xD500 移動式H900 仕様●寸法(mm):W750×D500×H870●色:グリーン色●全体均等耐荷重(kg):320(自重含む)●ゴムキャスター:Φ100自在S付き2個、固定2個●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5994-70 内容量1個 注意 ●※車上渡し限定です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W7CU-T-G 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02749900 W7CU-T-G ¥98,080 取扱い終了返品不可お客様組立品車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラッチ (ピン2個入) QBRICK 税込¥714 ¥649 バスケットへ 座席 (収納キャビネット用) QBRICK 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ ”コンビニワゴン” パネルなしタイプ ヤマテック 税込¥24,178~ ¥21,980~ 作業用脚立 QBRICK 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ HyGoモバイルクリーニングステーション Vikan(ヴァイカン) 税込¥83,578 ¥75,980 専用脚立(仮設工業会認定) エスコ 税込¥35,178~ ¥31,980~ 低型油圧ジャッキ マサダ製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ (7) 12.7sq.ツールステーションセット KTC 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ イーグルワゴン TRUSCO 税込¥21,978~ ¥19,980~ ユニット式ボックス 米澤器械工業 税込¥10,778~ ¥9,798~ 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール 税込¥31,878~ ¥28,980~ ワークテーブル架台 棚板2段タイプ 外寸: mm :W1811×D300×H600 1段当り均等耐荷重 kg :80 山金工業 税込¥45,804 ¥41,640 ハンドル付きトップトレイ (54066/54067共用) SIGNET(シグネット) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 電動キャリーワゴン 楽gowagon専用バッテリー BougeRV 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 静音樹脂3段ワゴン 3方囲い付 ブラック 金沢車輌 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 電動キャリーワゴン 楽gowagon BougeRV 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ ロングアイテムホルダー QBRICK 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 特大型スチール台車 低床型 金沢車輌 税込¥32,978~ ¥29,980~ ラビットワゴン TRUSCO 税込¥17,578~ ¥15,980~ (2) ”コンビニワゴン” パネル付タイプ ヤマテック 税込¥38,478~ ¥34,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワゴンスチールワゴンアングル式ワゴン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります パイプ式ワゴン アングル式ワゴン スチール製ワゴン (キャビネット・引出付) ロッカータイプ(扉付) 折畳ワゴン 溶接一体構造 シェアする マイページ 最近見た商品