無停電電源装置 750VA ラックマウント用

無停電電源装置 750VA ラックマウント用 NEC三菱

Smart-UPS相当(1U)、常時商用方式 黒色 ※1:AC電源モデルのみ ※2:バッテリ内蔵モデルは接続未サポート

仕様●運転方式:常時商用運転ラインインタラクティブ方式●筐体:ラックマウント1U●定格入力電圧:AC100±10%●定格入力周波数:50/60±3Hz●入力相数:単相2線●入力コンセント形状:並行二極アース付●定格出力電圧:AC100V●定格出力周波数:50/60Hz ±2%●出力相数:単相2線●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●出力コンセント数(バックアップ):4個●出力コンセント個数(スルー):0個●消費電力(通常/最大):21W/133W●最大出力容量(W):525W●最大出力容量(VA):750VA●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz±2%●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:6ms~10ms(感度:高)●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池●バッテリ個数:1個●充電時間:4時間●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778●本体サイズ(H×W×D):44.0×432.0×661.0mm●本体重量:20kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI-A●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210701●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4199-48 内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02752045 N8142-109
139,100
129,800
142,780 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする