超硬ソリッドエンドミル EFSI-E44

超硬ソリッドエンドミル EFSI-E44 - イスカル

1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。

用途フライス加工用。トラスコ品番117-1969材質IC900刃数4ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03076188EFSI-E44 500-1.0C500CF3.0
34,600
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする