曜日別特売

RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用

RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 - サンワサプライ

10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。
PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。
動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。
使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。

付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ:STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10GbpsカテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03084929ADT-EX-6ASTPWP
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする