1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。
1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。
USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応内容量1個