曜日別特売

ノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1200<配送時組立サービス付>

ノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1200<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1200材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)質量(kg)42高さ(mm)1300奥行(mm)730材質(ベース)メラミン化粧板バックパネル布地張り(C)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全64種類を絞り込む
色(張地)
64種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03190778LLL-12SHN-AF6F6座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190787LLL-12SHN-AF6H4座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190796LLL-12SHN-AF6K2座:グレイッシュブラウン、パネル:アンバーアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190805LLL-12SHN-AF6Y3座:グレイッシュブラウン、パネル:サンドイエローアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190821LLL-12SHN-AH4F6座:カシュ―ブラウン、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190830LLL-12SHN-AH4H4座:カシュ―ブラウン、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190839LLL-12SHN-AH4K2座:カシュ―ブラウン、パネル:アンバーアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190848LLL-12SHN-AH4Y3座:カシュ―ブラウン、パネル:サンドイエローアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190857LLL-12SHN-AK2F6座:アンバー、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190866LLL-12SHN-AK2H4座:アンバー、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190875LLL-12SHN-AK2K2座:アンバー、パネル:アンバーアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190891LLL-12SHN-AK2Y3座:アンバー、パネル:サンドイエローアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190900LLL-12SHN-AY3F6座:サンドイエロー、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190909LLL-12SHN-AY3H4座:サンドイエロー、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190918LLL-12SHN-AY3K2座:サンドイエロー、パネル:アンバーアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190927LLL-12SHN-AY3Y3座:サンドイエロー、パネル:サンドイエローアモナアカシア
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190936LLL-12SHN-DF6F6座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190945LLL-12SHN-DF6H4座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190961LLL-12SHN-DF6K2座:グレイッシュブラウン、パネル:アンバートリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190970LLL-12SHN-DF6Y3座:グレイッシュブラウン、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190979LLL-12SHN-DH4F6座:カシュ―ブラウン、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190988LLL-12SHN-DH4H4座:カシュ―ブラウン、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03190997LLL-12SHN-DH4K2座:カシュ―ブラウン、パネル:アンバートリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191006LLL-12SHN-DH4Y3座:カシュ―ブラウン、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191015LLL-12SHN-DK2F6座:アンバー、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191031LLL-12SHN-DK2H4座:アンバー、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191040LLL-12SHN-DK2K2座:アンバー、パネル:アンバートリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191049LLL-12SHN-DK2Y3座:アンバー、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191058LLL-12SHN-DY3F6座:サンドイエロー、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191067LLL-12SHN-DY3H4座:サンドイエロー、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191076LLL-12SHN-DY3K2座:サンドイエロー、パネル:アンバートリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191085LLL-12SHN-DY3Y3座:サンドイエロー、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191101LLL-12SHN-NF6F6座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191110LLL-12SHN-NF6H4座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191119LLL-12SHN-NF6K2座:グレイッシュブラウン、パネル:アンバーノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191128LLL-12SHN-NF6Y3座:グレイッシュブラウン、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191137LLL-12SHN-NH4F6座:カシュ―ブラウン、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191146LLL-12SHN-NH4H4座:カシュ―ブラウン、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191155LLL-12SHN-NH4K2座:カシュ―ブラウン、パネル:アンバーノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191171LLL-12SHN-NH4Y3座:カシュ―ブラウン、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191180LLL-12SHN-NK2F6座:アンバー、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191189LLL-12SHN-NK2H4座:アンバー、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191198LLL-12SHN-NK2K2座:アンバー、パネル:アンバーノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191207LLL-12SHN-NK2Y3座:アンバー、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191216LLL-12SHN-NY3F6座:サンドイエロー、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191225LLL-12SHN-NY3H4座:サンドイエロー、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191241LLL-12SHN-NY3K2座:サンドイエロー、パネル:アンバーノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191250LLL-12SHN-NY3Y3座:サンドイエロー、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191259LLL-12SHN-TF6F6座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウントリニティオーク
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03191268LLL-12SHN-TF6H4座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウントリニティオーク
265,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする