曜日別特売

ノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1200<配送時組立サービス付>

ノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1200材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)質量(kg)42.2高さ(mm)1300奥行(mm)730材質(ベース)メラミン化粧板バックパネル布地張り(C)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全64種類を絞り込む
色(張地)
64種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03192695LLL-12SHK-AF6F6座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192711LLL-12SHK-AF6H4座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192720LLL-12SHK-AF6K2座:グレイッシュブラウン、パネル:アンバーアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192729LLL-12SHK-AF6Y3座:グレイッシュブラウン、パネル:サンドイエローアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192738LLL-12SHK-AH4F6座:カシュ―ブラウン、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192747LLL-12SHK-AH4H4座:カシュ―ブラウン、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192756LLL-12SHK-AH4K2座:カシュ―ブラウン、パネル:アンバーアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192765LLL-12SHK-AH4Y3座:カシュ―ブラウン、パネル:サンドイエローアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192781LLL-12SHK-AK2F6座:アンバー、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192790LLL-12SHK-AK2H4座:アンバー、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192799LLL-12SHK-AK2K2座:アンバー、パネル:アンバーアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192808LLL-12SHK-AK2Y3座:アンバー、パネル:サンドイエローアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192817LLL-12SHK-AY3F6座:サンドイエロー、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192826LLL-12SHK-AY3H4座:サンドイエロー、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192835LLL-12SHK-AY3K2座:サンドイエロー、パネル:アンバーアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192851LLL-12SHK-AY3Y3座:サンドイエロー、パネル:サンドイエローアモナアカシア
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192860LLL-12SHK-DF6F6座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192869LLL-12SHK-DF6H4座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192878LLL-12SHK-DF6K2座:グレイッシュブラウン、パネル:アンバートリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192887LLL-12SHK-DF6Y3座:グレイッシュブラウン、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192896LLL-12SHK-DH4F6座:カシュ―ブラウン、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192905LLL-12SHK-DH4H4座:カシュ―ブラウン、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192921LLL-12SHK-DH4K2座:カシュ―ブラウン、パネル:アンバートリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192930LLL-12SHK-DH4Y3座:カシュ―ブラウン、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192939LLL-12SHK-DK2F6座:アンバー、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192948LLL-12SHK-DK2H4座:アンバー、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192957LLL-12SHK-DK2K2座:アンバー、パネル:アンバートリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192966LLL-12SHK-DK2Y3座:アンバー、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192975LLL-12SHK-DY3F6座:サンドイエロー、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03192991LLL-12SHK-DY3H4座:サンドイエロー、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193000LLL-12SHK-DY3K2座:サンドイエロー、パネル:アンバートリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193009LLL-12SHK-DY3Y3座:サンドイエロー、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193018LLL-12SHK-NF6F6座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193027LLL-12SHK-NF6H4座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193036LLL-12SHK-NF6K2座:グレイッシュブラウン、パネル:アンバーノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193045LLL-12SHK-NF6Y3座:グレイッシュブラウン、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193061LLL-12SHK-NH4F6座:カシュ―ブラウン、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193070LLL-12SHK-NH4H4座:カシュ―ブラウン、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193079LLL-12SHK-NH4K2座:カシュ―ブラウン、パネル:アンバーノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193088LLL-12SHK-NH4Y3座:カシュ―ブラウン、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193097LLL-12SHK-NK2F6座:アンバー、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193106LLL-12SHK-NK2H4座:アンバー、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193115LLL-12SHK-NK2K2座:アンバー、パネル:アンバーノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193131LLL-12SHK-NK2Y3座:アンバー、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193140LLL-12SHK-NY3F6座:サンドイエロー、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193149LLL-12SHK-NY3H4座:サンドイエロー、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193158LLL-12SHK-NY3K2座:サンドイエロー、パネル:アンバーノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193167LLL-12SHK-NY3Y3座:サンドイエロー、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193176LLL-12SHK-TF6F6座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウントリニティオーク
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03193185LLL-12SHK-TF6H4座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウントリニティオーク
279,200
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする