曜日別特売

ノットワーク 収納付ソファ ハイバック 直線タイプ キャスター付 W600<配送時組立サービス付>

ノットワーク 収納付ソファ ハイバック 直線タイプ キャスター付 W600<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 収納付ソファ ハイバック 直線タイプ キャスター付 W600<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 収納付ソファ ハイバック 直線タイプ キャスター付 W600<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 収納付ソファ ハイバック 直線タイプ キャスター付 W600<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 収納付ソファ ハイバック 直線タイプ キャスター付 W600<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 収納付ソファ ハイバック 直線タイプ キャスター付 W600<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 収納付ソファ ハイバック 直線タイプ キャスター付 W600<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 収納付ソファ ハイバック 直線タイプ キャスター付 W600<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)600材質/仕上●ソファ背・座:布地張り(C)●プラントボックス●メラミン化粧板質量(kg)49高さ(mm)1200奥行(mm)750材質(ベース)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全16種類を絞り込む
色(張地)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03199336LLL-06SHCN1AF6グレイッシュブラウンアモナアカシア
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199345LLL-06SHCN1AH4カシュ―ブラウンアモナアカシア
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199361LLL-06SHCN1AK2アンバーアモナアカシア
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199370LLL-06SHCN1AY3サンドイエローアモナアカシア
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199379LLL-06SHCN1DF6グレイッシュブラウントリニティオークライト
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199388LLL-06SHCN1DH4カシュ―ブラウントリニティオークライト
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199397LLL-06SHCN1DK2アンバートリニティオークライト
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199406LLL-06SHCN1DY3サンドイエロートリニティオークライト
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199415LLL-06SHCN1NF6グレイッシュブラウンノルディックバーチ
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199431LLL-06SHCN1NH4カシュ―ブラウンノルディックバーチ
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199440LLL-06SHCN1NK2アンバーノルディックバーチ
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199449LLL-06SHCN1NY3サンドイエローノルディックバーチ
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199458LLL-06SHCN1TF6グレイッシュブラウントリニティオーク
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199467LLL-06SHCN1TH4カシュ―ブラウントリニティオーク
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199476LLL-06SHCN1TK2アンバートリニティオーク
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03199485LLL-06SHCN1TY3サンドイエロートリニティオーク
241,100
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする