ゼオライト内装塗装材 COCU

ゼオライト内装塗装材 COCU - Bulls(ブルズ)ゼオライト内装塗装材 COCU - Bulls(ブルズ)ゼオライト内装塗装材 COCU - Bulls(ブルズ)ゼオライト内装塗装材 COCU - Bulls(ブルズ)ゼオライト内装塗装材 COCU - Bulls(ブルズ)

自然素材のゼオライトを配合した内装用塗り壁材。ナチュラルな質感で使い古された味のある風合いに、落ち着きのある上品さを持ち合わせた内装仕上げ材です。
ビニールクロスや古壁の上から塗れるのでリフォームにも最適!
ローラー仕上げ、コテ仕上げ、吹付仕上げに対応
防火材料認定品
不燃材料(NM-8571)
準不燃材料(QM-9811)
難燃材料(RM-9366)
【優れた調湿力】
みずから空気中の水分を湿度が高い時は吸い、乾燥時は吐くことで一年中快適な湿度を保ちます。調湿することで結露を防ぎ、カビなどの発生を防ぎます。建物を健全に保ち、耐久性を向上させます。
【優れた消臭力】
悪臭や有害物質(アンモニア・硫化水素・メチルメルカブタン・トリメチルアミン・アセトアルデヒド・イソ吉草酸)を微細孔の中に取り込んで吸着・脱臭するのが得意。クリーンな空気を作り、シックハウス症候群などを予防します。

用途リビング・ダイニング・寝室・玄関・廊下・トイレなどに質量(kg)10危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 登録番号2304016内容量1袋(10kg)
関連資料:(0.33MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像03424219CC01シャビースノー
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品画像03424228CC02シャビーリーフ
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品画像03424237CC03シャビーアッシュ
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品画像03424246CC04シャビーシルバー
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品画像03424255CC05シャビーグレー
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする