【とろみ剤】 森永乳業 つるりんこQuickly (クイックリー)2kg
商品説明
名称 栄養補助食品・栄養調整食品等
内容量 2kg
賞味期限 製造日より18ケ月
保存方法 常温
原材料 デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム
栄養成分 100g当たり
エネルギー(kcal) 270
たんぱく質(g) 0.5
脂 質(g) 0
糖 質(g) 67.0
食物繊維(g) 21.9
ナトリウム(mg) 960
カリウム(mg) [980]
カルシウム(mg) [340]
リン(mg) [30]
灰 分(g) 4.5
水 分(g) 6.1
食塩相当量(g) 2.5
[参考値]
製造(販売)者 販売者:(株)クリニコ 東京都目黒区
用途
・「飲み込みやすい」つるりとしたトロミに仕上がります。
・一度トロミがついたら時間が経っても増粘・離水がありませんので、最初の「飲み込みやすさ」が変わりません。
・果汁飲料・牛乳などにも安定したトロミがつきます。
・無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。
・良好な分散性、ダマになりにくくサッと溶けます。 温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。
内容量1袋
・一度トロミがついたら時間が経っても増粘・離水がありませんので、最初の「飲み込みやすさ」が変わりません。
・果汁飲料・牛乳などにも安定したトロミがつきます。
・無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。
・良好な分散性、ダマになりにくくサッと溶けます。 温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。
食品・介護食 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03426818 | - | 09448697 | - |
![]() |
つるりんこQuickly | クリニコ | 1個(2kg) | ¥7,698 税込¥8,314 | 注文コードが変更になりました |