絶縁丸形プラスサポーター

絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。

用途部品の支持に使用する。 その他【絶縁被覆】YLPC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-27規格品) 材質 形状丸形 ねじ径M4 長さL(mm)100 長さD(mm)8 長さL2(mm)10 長さL1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート) 内容量1袋(50本)
注意
※絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03427351 MRZ-4100P-BK
10,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする