PAS Cheer 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
スマートパワーアシスト搭載。ベーシック機能を装備したシティサイクル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車[パス チア]
初めて電動アシスト自転車を乗る方も安心 変速操作不要&自動でパワーコントロールを切替
なめらかなこぎだし。平坦な道も坂道も、道路状況に応じて自動でパワーコントロールを切り替えるスマートパワーモード搭載。 また、シングルギア採用により変速操作不要で運転に集中できる。
荷下ろし時もふらつかず安心 スタンド連動ストッパー
スタンドがけと同時にハンドルがロック(半固定)。
スタンドがけしやすい かるっこスタンド
耳付きスタンドで足をかけやすく、てこの原理でラクラクスタンドがけ。
お買い物に便利 大容量軽量角型バスケット
たくさんの荷物もしっかり収納できる、樹脂製大容量バスケット(約22リットル)を装備。
お子さまとのお出かけにも チャイルドシート装着OK
リヤチャイルドシート(別売)が装着可能なクラス27リヤキャリヤを装備。
液晶5ファンクションメーター
時計機能付き、表示が大きくわかりやすい液晶5ファンクションメーター。
砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)
1灯ホワイトLEDバッテリーランプ。バッテリーランプだから点灯時に重たくならず、球切れの心配もなし。ライト遮光部のサイドカット配光によりサイドからも見られやすい、スタイリッシュな砲弾型バッテリーランプです。
2ピボットFブレーキ
軽い操作で、雨の日も確かな効き目のフロントブレーキです。
ガード付きソフトサドル
ガードが付いているのでスタンドがけの時に手を添えやすくなっています。
軽量アルミフレーム
26型は25.5kg、24型は25.0kgで、取り回しにも配慮した車体設計。
低床U型フレーム
ワイヤー内蔵で見た目すっきり。またぎやすく乗りやすい、低床U型フレームです。
8.9Ahバッテリー
近くの移動に十分な8.9Ahバッテリー採用!充電もスピーディ。
1キー2ロック
1つの鍵で車輪とバッテリーの2箇所を各々ロックできます。カギには盗難抑止力に優れたディンプルキーを採用。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購入時は以下の点にご留意お願いいたします。
・送り先が法人名義であり、法人登録番号の確認が可能である事。
・法人名が確認可能な看板の表示がある事。
・平日の9時~17時の間で必ず受け取りが可能な事。
・通常配送トラック(4t前後)でのお届けが可能な事。
・その他、配送業者及びメーカーにて、(法人扱いとして)適用できないと判断した場合は、
配送をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。
完成車 の新着商品