オーブントースター

オーブントースター - タイガー魔法瓶オーブントースター - タイガー魔法瓶オーブントースター - タイガー魔法瓶オーブントースター - タイガー魔法瓶

小さなキッチンにもすっきり置けるコンパクトトースター。
幅約26cmの庫内は広々。トースト2枚や20cmのピザが一度に入るワイド庫内です。
上部には遠赤ヒーターを搭載。高級食パンも焼きムラを少なくふっくらサクッと焼きあげます。かんたんに操作できる火力5段階切替も。
焼アミが大きくせり出し、お料理やパンを取り出しやすい、忙しい毎日を考えた設計。
「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。

材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーツマミ・キリカエツマミ:PBT、取っ手:PF質量(kg)2.8マットブラック消費電力(W)1000電源コード(m)1寸法(cm)庫内:26×21×8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×26.7×22.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03447416KAK-G102 KM
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする