1000BASE-T(Gigabit Ethernet)対応 省電力機能付 8ポートスイッチングハブ マグネット付 ホワイト

1000BASE-T(Gigabit Ethernet)対応 省電力機能付 8ポートスイッチングハブ マグネット付 ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は3つの省電力技術を採用した「がっちり節電」のギガビット対応8ポートスイッチングハブです。未使用時には通信時との比較で最大約84%電力をカットすることができるため、昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスで、「省エネ」な環境を提供いたします。
3つの省電力技術を採用した「がっちり節電」モデルです。未使用時には通信時との比較で最大約84%電力をカットすることができます。昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスで、「省エネ」な環境を提供いたします。
ネットワークのループ構成を検知し、お知らせする「ループ検知」機能。LEDの点滅でお知らせします。問題の箇所を簡単に特定できるので、スムーズに問題を解消できます。※ループ防止機能はありません。
場所を選ばず、どこにでも設置しやすいコンパクトサイズです。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。※ 壁面取り付けネジは添付しておりません。別途ご用意ください。

仕様●SNMP機能:なし●VLAN機能:なし●本体サイズ(H):30mm●MACアドレス登録件数:4096件●本体サイズ(W):150mm●本体サイズ(D):80mm●AUTO-MDIX機能:あり●標準ポート数:8●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A 備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(http://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 タイプスイッチングハブ 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(g)190 色(本体) マグネットあり 通信速度10M、100M、1000M RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03454355 ETG-ESH08WCM
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする