【保守購入必須】Cisco Catalyst 2960CX コンパクトスイッチ シリーズ 8 x GE uplinks: 2 x 1G SFP and 2 x

【保守購入必須】Cisco Catalyst 2960CX コンパクトスイッチ シリーズ 8 x GE uplinks: 2 x 1G SFP and 2 x Cisco(シスコ)

仕様●標準ポート数:8●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり 通信速度1G 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03452237 WS-C2960CX-8TC-L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする