曜日別特売

掛け・置き兼用パネルヒーター

掛け・置き兼用パネルヒーター - ファミリー・ライフ

室温が維持できるので脱衣所やトイレに最適。
本体ヒーターが自動でオン・オフを制御し、室温を一定に維持して保つので快適。
冬は寒くてお風呂に入りづらい…そんな方に。
ヒートショック対策に!家の中で急激な温度変化により、血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし死亡する事もあります。家庭内で高齢者が死亡する原因の約4分の1を占め、年間推定1万7000人が亡くなっています。※これは交通事故死亡者の約4倍です。(2011年データ)
省スペースの薄型タイプでトイレにもピッタリ。
温度調節ダイヤルは無段階に調整できます。
脱衣所に・トイレに・キッチンに
電気代は1時間あたり(最大)約10円(320W)
壁掛けで:あらかじめ脱衣所を温めて快適、床置きで:床置時は奥行きわずか12cmのコンパクト設計。
安心の日本製
1年間保証書付き

仕様●ルームサーモ:温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする●通電パイロットランプ:通電状態をランプでお知らせ材質本体:PP、スチール質量(kg)(約)2.3ホワイト定格消費電力(W)320ヒーター遠赤シーズヒーター採用機能安全ヒーター・サーモスタット、温度ヒューズ電気代の目安(320W)約10円/h操作方法ロータリースイッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)47×12×32.5内容量1台
注意
※温風は出ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03450469a26027
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする