ディープソケット 3Dシリーズ

ディープソケット 3Dシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突出したナットを回すのに適しています。ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。

仕様●対辺寸法(mm):16●差込角(mm):9.5●全長(mm):54●対辺(mm):16●材質/仕上:構造用鋼●インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。●コード番号:864-2168 アズワン品番67-7235-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03470900 3D-16LHP
1,057
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする