ミヤコ ミヤコの 配管・水廻り設備部材 ミヤコの 水廻り部材 ミヤコの 水栓 公団型化粧プラグ M133Aシリーズ 公団型化粧プラグ M133Aシリーズ 注文コード 使用しない、または今後使用予定の給水配管端部の化粧プラグです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 仕様●材質:接水部/黄銅製クロームメッキ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M133A_20 M133A_25 アズワン品番 選択解除 67-7242-5467-7242-55 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03472546 M133A_25 67-7242-55 ¥3,080 取扱い終了返品不可 03472555 M133A_20 67-7242-54 ¥1,440 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 幅広水栓ザガネセット カクダイ 税込¥1,648~ ¥1,498~ 厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入 カクダイ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 穴隠しキレイプレートセット カクダイ 税込¥505 ¥459 バスケットへ 高耐熱パッキン(4枚入) カクダイ 税込¥516 ¥469 バスケットへ キッチンミストシャワー カクダイ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズ ミヤコ 税込¥197~ ¥179~ ぴったりゴムプレートセット(2枚入) カクダイ 税込¥1,978 ¥1,798 壁面一体化プラグ カクダイ 税込¥846 ¥769 バスケットへ シャワーフェイス取り外し工具 KVK 税込¥571 ¥519 バスケットへ 交換用カートリッジ(CJMEA-30用) クリナップ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 厚口パッキン(呼20メーター用)10枚入 カクダイ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 水栓まわりキレイプレートセット(ステンレス) カクダイ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 洗濯機用ウルトラファインバブル付ノズル KVK 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ゴムプレート カクダイ 税込¥406 ¥369 バスケットへ 穴隠しキレイプレートセット(ステンレス) カクダイ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 遠隔スイッチセット KVK 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ 増設スイッチ(EU290D用) KVK 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 水栓ノズル エスコ 税込¥2,860 ¥2,600 バスケットへ (寒)浄水器内蔵吐水パイプ KVK 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 混合栓まわりキレイプレート カクダイ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓水栓部品座金・プレート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります 三角ハンドル・クロスハンドル ケレップ・コマ レバーハンドル スピンドル 共用栓カギ スパウト・水栓パイプ グリップハンドル 吐水口・ノズル ハンドルビス 水栓クランク ハンドル上部 カートリッジ・切替部 水栓アダプター 水栓ソケット・ニップル 水栓パッキン 水栓ナット 座金・プレート ワン 給水管 水栓補修部品 水栓取付部品 キッチンシャワー 浄水カートリッジ 泡まつ・断熱キャップ ユニット取出金具 水受け容器 水道用コンセント 水栓逆止弁 水栓プラグ その他水栓部品 シェアする マイページ 最近見た商品