<ARCHISS>INTRO Mini CP パンタグラフミニキーボード 日本語JIS配列 モデル AS-PKMP85Jシリーズ

<ARCHISS>INTRO Mini CP パンタグラフミニキーボード 日本語JIS配列 モデル AS-PKMP85Jシリーズ アーキサイト

テンキー無しの省スペースな日本語JIS配列キーボードです。USB-C(USB Type-C)有線接続で、つないですぐ使えます。ケーブル長は約42cmで、WindowsタブレットやUSB-C接続のiPadで使いやすい長さです、Windows、iOS(iPadOS)、macOSに合わせて切替ができる、修飾キー(Altキーなど)・ホットキー・マルチメディアキーの設定をあらかじめ用意しました。キーボードをパソコンやタブレットにUSB接続し、接続先端末に合わせて、Fnキー+「Win」、「iOS」、または「Mac」を押し、手動で簡単に切り替えられます、キーボードのUSB-Cポートは、USB充電器やモバイルバッテリーの接続専用(パススルーポート)です。対応の充電器を接続すれば、タブレットやiPadを充電しながら、キーボードが使えます。※接続先端末のUSB-CポートがUSB PowerDelivery充電に対応している必要があります※パススルーポートにはUSBハブ機能はありません。USBメモリなどデータ転送を伴う周辺機器を繋いで使用することはできません、テンキーが不要な方に最適なミニサイズ。横幅293mmとA4サイズに収まる省スペースなので、場所を取らず、デスク作業の邪魔になりません、キー構造は、ノートパソコンと同じパンタグラフタイプです。軽快な打鍵感で、長時間の入力作業でも指が疲れにくいです。薄さを保ちつつ、約2mmの浅すぎないキーストローク(キーを押し込み、底打ちするまでの長さ)で、軽快でゆとりのあるタイピングが可能、キーボード底面のケーブルガイドで、前、左右、3方向へケーブルを取り回せます、薄型タイプでも打ちやすい、チルトスタンドを搭載。奥のキーが打ちづらい場合に、チルトスタンドで傾斜をつけ、キーを打ちやすくします

内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03525247 AS-PKMP85J-BKA 67-7441-39
7,060
 
 
取扱い終了

返品不可
03525256 AS-PKMP85J-WHA 67-7441-40
7,060
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする