インナーイヤーヘッドホン ATH-Cシリーズ

インナーイヤーヘッドホン ATH-Cシリーズ アズワン

大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。コードの長さを自由に調整できる巻き取りホルダー付属。

仕様●製品タイプ:ヘッドフォン●仕様:インナーイヤーヘッドホン●コード番号:AT302TX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7466-07 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03528440 ATH-C505 RD
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする